Lapp - Câbles coaxiaux - 2170006

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câbles coaxiaux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur extérieur - 7.3 mm

  • diamètre du conducteur intérieur - 2.25 mm

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur intérieur - classe 5 - âme souple fil fin

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DATA Communication systems & cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773085242

Réf. Sonepar

00205002887

Réf. Fournisseur

2170006

Marque

Lapp

diamètre du conducteur extérieur:

7.3 mm

diamètre du conducteur intérieur:

2.25 mm

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur intérieur:

classe 5 - âme souple fil fin

couleur de gaine:

noir

résistant aux UV:

Non

matériau du conducteur intérieur:

cuivre

surface du conducteur interne:

argenté

matériau du conducteur extérieur:

cuivre

surface du conducteur extérieur:

argenté

forme du conducteur extérieur:

tresse

diélectrique:

PE plein

spécification du matériau gaine externe:

autre

diamètre externe approx.:

10.8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

108 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

64.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...0 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Câbles coaxiaux; RG 214 /U; Impédance de surtension nominale: 50; PVC; 2.3 mm; Pose fixe; -40 °C à 80 °C; noir