Lapp - Câbles coaxiaux - 2170010

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câbles coaxiaux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - blanc

  • résistant aux UV - Non

  • matériau du conducteur intérieur - cuivre

  • spécification du matériau gaine externe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DATA Communication systems & cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773129380

Réf. Sonepar

00205002891

Réf. Fournisseur

2170010

Marque

Lapp

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

blanc

résistant aux UV:

Non

matériau du conducteur intérieur:

cuivre

spécification du matériau gaine externe:

autre

diamètre externe approx.:

2.8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

28 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

16.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...0 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-55...250 °C

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Câbles coaxiaux; RG 187 A/U; Impédance de surtension nominale: 75; PTFE; 0.3 mm; Pose fixe; -55 °C à 250 °C; blanc