Lapp - Câbles enroulables pour des sollicitations mécaniques faibles et moyennes - 00430263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
section nominale du conducteur - 50 mm²
matériau de la gaine - caoutchouc
isolation des fils - caoutchouc
spécification du matériau gaine externe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773049732
Réf. Sonepar
00205430263
Réf. Fournisseur
00430263
Marque
Lapp
Tension nominale U0:
0.6 kV
section nominale du conducteur:
50 mm²
matériau de la gaine:
caoutchouc
isolation des fils:
caoutchouc
spécification du matériau gaine externe:
autre
spécification de l'isolation principale:
autre
avec conducteur de protection:
Oui
couleur de gaine:
noir
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
40.6 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-45...60 °C
tension nominale U:
1 kV
nombre de conducteurs:
4
température max. admissible du conducteur:
80 °C


