Lapp - Câbles enroulables pour des sollicitations mécaniques faibles et moyennes - 00430293


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
couleur de gaine - noir
matériau du conducteur - cuivre
surface du conducteur - étamé
sans halogène selon IEC 60754-2 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773049589
Réf. Sonepar
00205430293
Réf. Fournisseur
00430293
Réf. Commerciale
Lapp
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
diamètre externe approx.:
51.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-45...60 °C
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non