Lapp - Câbles INTERBUS pour différentes applications - 2170207

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câbles INTERBUS pour différentes applications

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 6

  • câblage - faisceau

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DATA Communication systems & cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773125443

Réf. Sonepar

00205002747

Réf. Fournisseur

2170207

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

6

câblage:

faisceau

catégorie:

autre

couleur de gaine:

noir

surface du conducteur:

nu

nombre d'éléments de câblage:

3

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

tresse

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

8.8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

139.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

74.4 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

valeur NVP:

66 %

résistant aux UV:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Câble bus; INTERBUS; Pose fixe; Impédance de surtension nominale: 100; 3X2X0.22; PVC; noir; 9.3 mm; Listé cUL; Listé UL