Lapp - Câbles patch préconfectionnés sur la base de notre ETHERLINE® Cat.7 FLEX. - 2172366

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câbles patch préconfectionnés sur la base de notre ETHERLINE® Cat.7 FLEX.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - S/FTP

  • catégorie - 6A (IEC)

  • longueur - 5 m

  • couleur de gaine - vert

  • construction de câbles - 4x2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

DATA Communication systems & cables

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044777810314

Réf. Sonepar

00205781031

Réf. Fournisseur

2172366

Réf. Commerciale

Lapp

type de câble:

S/FTP

catégorie:

6A (IEC)

longueur:

5 m

couleur de gaine:

vert

construction de câbles:

4x2

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP20

Câble Ethernet assemblé; flexible; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; S/FTP; Polyuréthane; 4x2; RJ 45, Connecteur Mâle, droit (180 °); RJ 45, Connecteur Mâle, droit (180 °); 5 m