Lapp - Câbles polyuréthane enroulables pour des sollicitations mécaniques faibles, moye - 0045223


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
couleur de gaine - jaune
sans halogène selon IEC 60754-2 - Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 - Non
diamètre externe approx. - 25.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044774468907
Réf. Sonepar
00205003830
Réf. Fournisseur
0045223
Réf. Commerciale
Lapp
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
couleur de gaine:
jaune
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
diamètre externe approx.:
25.5 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
0...0 °C
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non