Lapp - Câbles PROFIBUS pour pose fixe - 2170225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 5
catégorie - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DATA Communication systems & cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773124279
Réf. Sonepar
00205002760
Réf. Fournisseur
2170225
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
0.22 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
5
catégorie:
autre
couleur de gaine:
violet
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.64 mm
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
tresse
blindage sur câblage:
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
diamètre externe approx.:
9.8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
88.2 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
58.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...0 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
valeur NVP:
81 %
résistant aux UV:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non


