Lapp - Câbles résistants aux basses températures et aux huiles pour une utilisation mob - 1150378

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câbles résistants aux basses températures et aux huiles pour une utilisation mob

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 16

  • couleur de gaine - noir

  • matériau du conducteur - cuivre

  • surface du conducteur - nu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044774763729

Réf. Sonepar

00205150378

Réf. Fournisseur

1150378

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

16

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

diamètre externe approx.:

14.8 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

91.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-50...90 °C

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Câble de raccordement et câble de commande; 16G1; U0/U: 0,6 / 1 kV; Mélange sans halogène; Identification des conducteurs: Numéros; Torsion; Certifié UL;