Lapp - Câbles téléphoniques - 1591028


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section nominale du conducteur - 0.6 mm² 
- matériau de la gaine - polyoléfine 
- classe du conducteur - classe 1 - âme massive 
- nombre de conducteurs - 4 
- câblage - faisceau 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
DATA Communication systems & cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773795660
Réf. Sonepar
00205591028
Réf. Fournisseur
1591028
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
0.6 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
4
câblage:
faisceau
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.6 mm
élément de câblage:
quadruple
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur + couronnes
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
Convient pour une installation dans le sol:
Oui
gaine de protection:
Al/PE
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
géométrie du câble:
rond
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
8.3 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
83 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-20...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...70 °C
résistant aux UV:
Oui
classe de séparation selon EN 50174-2:
A
poids:
67 kg/km
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non


