Lapp - Câbles téléphoniques - 1591035

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câbles téléphoniques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.6 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 100

  • câblage - faisceau

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DATA Communication systems & cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773106329

Réf. Sonepar

00205591035

Réf. Fournisseur

1591035

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

0.6 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

100

câblage:

faisceau

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.6 mm

élément de câblage:

quadruple

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur + couronnes

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

gaine de protection:

Al/PE

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

géométrie du câble:

rond

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

24.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

223 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...70 °C

résistant aux UV:

Oui

classe de séparation selon EN 50174-2:

A

poids:

660 kg/km

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Câbles téléphoniques; VDE 0816; PE; Blindé; Pose fixe