Lapp - Caractères FLEXIMARK® acier inoxydable MR - 83254191

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - autre
longueur - 9.5 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773207637
Réf. Sonepar
00205320763
Réf. Fournisseur
83254191
Marque
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
avec inscription
couleur:
autre
longueur:
9.5 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
6 mm
hauteur:
1 mm


