Lapp - Caractères FLEXIMARK® acier inoxydable MR - 83254192

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Caractères FLEXIMARK® acier inoxydable MR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - avec inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 9.5 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773847444

Réf. Sonepar

00205384744

Réf. Fournisseur

83254192

Réf. Commerciale

Lapp

auto-adhésif:

Non

inscription:

avec inscription

couleur:

autre

longueur:

9.5 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

6 mm

hauteur:

1 mm

Caractères; Marquage: +; Acier inoxydable