Lapp - Certification européenne <HAR> - 4520003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 450 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773431490
Réf. Sonepar
00205003229
Réf. Fournisseur
4520003
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
4 mm²
nombre de conducteurs:
1
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine:
sans
Tension nominale U0:
450 V
couleur de gaine:
multicolore
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
12
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
couleur de conducteur:
vert/jaune
avec conducteur de protection:
Oui
température max. admissible du conducteur:
70 °C
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
gaine protectrice:
sans
armature/ferraillage:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
4.8 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
19.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
tension nominale U:
750 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les Atouts de l'article:
H07V-K 1X4 GNYE
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.




