Lapp - Certification européenne <HAR> - 4520001

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Certification européenne <HAR>

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de conducteur - vert/jaune

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044774701295

Réf. Sonepar

00205003227

Réf. Fournisseur

4520001

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

couleur de conducteur:

vert/jaune

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

Tension nominale U0:

450 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

16

diamètre du conducteur:

1.38 mm

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

température max. admissible du conducteur:

70 °C

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

3.4 mm

tension nominale U:

750 V

poids:

22 kg/km

température de traitement:

5...70 °C

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Contenu d' emballage:

100 m

Monoconducteur; 1X1.5; vert-jaune; Couronne; U0/U: 450 / 750 V; PVC; Homologué HAR; Pose fixe