Lapp - Certification européenne <HAR> - 4520005

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Certification européenne <HAR>

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 450 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773431179

Réf. Sonepar

00205003231

Réf. Fournisseur

4520005

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur:

10 mm²

nombre de conducteurs:

1

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine:

sans

Tension nominale U0:

450 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

8

diamètre du conducteur:

3.57 mm

isolation des fils:

PVC

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

couleur

couleur de conducteur:

vert/jaune

avec conducteur de protection:

Oui

température max. admissible du conducteur:

70 °C

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine protectrice:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

6.8 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

27.2 mm

tension nominale U:

750 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Monoconducteur; 1X10; vert-jaune; en fonction de la longueur; U0/U: 450 / 750 V; PVC; Homologué HAR; Pose fixe