Lapp - Certification européenne <HAR> - 4520034

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Certification européenne <HAR>

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773428902

Réf. Sonepar

00205003248

Réf. Fournisseur

4520034

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur:

6 mm²

nombre de conducteurs:

1

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

Tension nominale U0:

450 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

spécification de l'isolation principale:

autre

couleur de conducteur:

marron

Blindage:

Non

armature/ferraillage:

fil

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

5.3 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

21.2 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...80 °C

tension nominale U:

750 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Monoconducteur; 1X6; marron; Couronne; U0/U: 450 / 750 V; PVC; Homologué HAR; Pose fixe