Lapp - Certification européenne <HAR> - 4521009


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 240 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 450 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773422030
Réf. Sonepar
00205003303
Réf. Fournisseur
4521009
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur:
240 mm²
nombre de conducteurs:
1
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine:
sans
Tension nominale U0:
450 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
0
coupe transversale nominale conducteur (AWG):
400 kcmil
diamètre du conducteur:
17.5 mm
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
couleur
couleur de conducteur:
vert/jaune
avec conducteur de protection:
Oui
température max. admissible du conducteur:
70 °C
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
gaine protectrice:
sans
armature/ferraillage:
sans
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
28.4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
170.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
5...70 °C
tension nominale U:
750 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non