Lapp - Certification européenne <HAR> - 4510142X

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Certification européenne <HAR>

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau du conducteur - cuivre

  • surface du conducteur - nu

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Eca

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044778434441

Réf. Sonepar

00205843443

Réf. Fournisseur

4510142X

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Monoconducteur; 1X0.75; bleu foncé; Couronne; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Homologué HAR; Pose fixe