Lapp - Col en laiton nickelé de dimensions compactes, plusieurs modèles - 61803824


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coude 90°
taille du raccordement fileté - PG11
filetage rotatif - Non
type de construction - filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044776885498
Réf. Sonepar
00205688549
Réf. Fournisseur
61803824
Réf. Commerciale
Lapp
modèle:
coude 90°
taille du raccordement fileté:
PG11
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
0.394
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
longueur de filetage:
10 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-45...105 °C
nombre d'entrées:
1
avec raccordement de mise à la terre:
Non