Lapp - Collier FLEXIMARK® fermé - 83252675


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 11 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773824209
Réf. Sonepar
00205382420
Réf. Fournisseur
83252675
Réf. Commerciale
Lapp
largeur:
11 mm
Bague de marquage; Diamètre de câble : 5mm - 11mm; Polyuréthane; transparent; Sans halogène