Lapp - Connecteurs circulaires - 75009707

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 0
finition du boîtier - droit
diamètre du connecteur - 23 mm
taille du filetage M - 23
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044774421155
Réf. Sonepar
00205000978
Réf. Fournisseur
75009707
Marque
Lapp
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts d'alimentation:
0
finition du boîtier:
droit
diamètre du connecteur:
23 mm
taille du filetage M:
23
courant assigné In:
7 A
température ambiante:
-25...125 °C
tension assignée (Ue):
100 V
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0...1 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1...1 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...1 mm²
section de raccordement cable souple:
1...1 mm²
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
zinc
type de verrouillage:
raccord à écrou
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP68
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Oui


