Lapp - Connecteurs circulaires - 25009696

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connecteurs circulaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - coudé

  • courant assigné In - 26 A

  • température ambiante - -25...125 °C

  • degré de pollution - 3

  • matériau du boîtier/corps - zinc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044774924472

Réf. Sonepar

00205492447

Réf. Fournisseur

25009696

Réf. Commerciale

Lapp

finition du boîtier:

coudé

courant assigné In:

26 A

température ambiante:

-25...125 °C

degré de pollution:

3

matériau du boîtier/corps:

zinc

revêtement du boîtier:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

Embase en saillie; Power M 23; Broche; Nombre de contacts: 3+PE+4; Plage de serrage (min./max.) : 7.5mm - 15.5mm