Lapp - Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance - 73000009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 3
finition du boîtier - droit
taille du filetage M - 23
courant assigné In - 26 A
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773623154
Réf. Sonepar
00205000751
Réf. Fournisseur
73000009
Marque
Lapp
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts d'alimentation:
3
finition du boîtier:
droit
taille du filetage M:
23
courant assigné In:
26 A
température ambiante:
-25...125 °C
tension assignée (Ue):
630 V
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
zinc
revêtement du boîtier:
autre
type de verrouillage:
raccord à écrou
avec conducteur de protection:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP68
nombre min. de cycles d'insertion:
500
blindé:
Oui
avec affichage du statut:
Non


