Lapp - Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance - 73000031

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 5

  • finition du boîtier - droit

  • diamètre du connecteur - 28 mm

  • taille du filetage M - 23

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773622935

Réf. Sonepar

00205000770

Réf. Fournisseur

73000031

Réf. Commerciale

Lapp

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

5

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

28 mm

taille du filetage M:

23

courant assigné In:

26 A

température ambiante:

-25...125 °C

tension assignée (Ue):

630 V

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

zinc

revêtement du boîtier:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

avec conducteur de protection:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP68

nombre min. de cycles d'insertion:

500

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

cable connector; Power M 23; Douille; Nombre de contacts: 5+PE; Plage de serrage (min./max.) : 10.5mm - 15.5mm