Lapp - Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance - 44429349

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 3

  • finition du boîtier - droit

  • taille du filetage M - 58

  • courant assigné In - 150 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044775043837

Réf. Sonepar

00205504383

Réf. Fournisseur

44429349

Marque

Lapp

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

3

finition du boîtier:

droit

taille du filetage M:

58

courant assigné In:

150 A

température ambiante:

-20...120 °C

tension assignée (Ue):

630 V

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

10...50 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

10...50 mm²

section de raccordement cable rigide:

10...50 mm²

section de raccordement cable souple:

10...50 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

aluminium

revêtement du boîtier:

anodisé/oxydé

type de verrouillage:

raccord à écrou

avec conducteur de protection:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP67

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

coupling connector; M 58; Broche; Nombre de contacts: 3+PE+2; Plage de serrage (min./max.) : 25mm - 36mm