Lapp - Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance - 44429352


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 3
finition du boîtier - droit
taille du filetage M - 58
courant assigné In - 150 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044775043868
Réf. Sonepar
00205504386
Réf. Fournisseur
44429352
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts d'alimentation:
3
finition du boîtier:
droit
taille du filetage M:
58
courant assigné In:
150 A
température ambiante:
-20...120 °C
tension assignée (Ue):
630 V
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
10...50 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
10...50 mm²
section de raccordement cable rigide:
10...50 mm²
section de raccordement cable souple:
10...50 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
aluminium
revêtement du boîtier:
anodisé/oxydé
type de verrouillage:
raccord à écrou
avec conducteur de protection:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP67
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Oui
avec affichage du statut:
Non