Lapp - Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance - 44423058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 7
finition du boîtier - droit
diamètre du connecteur - 21.3 mm
taille du filetage M - 17
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044776704904
Réf. Sonepar
00205670490
Réf. Fournisseur
44423058
Marque
Lapp
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts d'alimentation:
7
finition du boîtier:
droit
diamètre du connecteur:
21.3 mm
taille du filetage M:
17
courant assigné In:
14 A
température ambiante:
-40...125 °C
tension assignée (Ue):
630 V
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.06...1 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.06...1 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.06...1 mm²
section de raccordement cable souple:
0.06...1 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
zinc
revêtement du boîtier:
autre
type de verrouillage:
raccord à écrou
avec conducteur de protection:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP67
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Oui
avec affichage du statut:
Non


