Lapp - Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance - 44423067

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 6

  • finition du boîtier - droit

  • diamètre du connecteur - 21.3 mm

  • taille du filetage M - 17

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044776704997

Réf. Sonepar

00205670499

Réf. Fournisseur

44423067

Réf. Commerciale

Lapp

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

6

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

21.3 mm

taille du filetage M:

17

courant assigné In:

14 A

température ambiante:

-40...125 °C

tension assignée (Ue):

630 V

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.06...1 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.06...1 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.06...1 mm²

section de raccordement cable souple:

0.06...1 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

zinc

revêtement du boîtier:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

avec conducteur de protection:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP67

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

Capot prolongateur; Power M 17; Douille; Nombre de contacts: 6+PE; Pour section (min./max.) : 0.06mm² - 1mm²; Plage de serrage (min./max.) : 3.5mm - 11mm