Lapp - Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance - 44423070

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 3

  • finition du boîtier - droit

  • taille du filetage M - 17

  • courant assigné In - 20 A

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044776705024

Réf. Sonepar

00205670502

Réf. Fournisseur

44423070

Réf. Commerciale

Lapp

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts d'alimentation:

3

finition du boîtier:

droit

taille du filetage M:

17

courant assigné In:

20 A

température ambiante:

-40...125 °C

tension assignée (Ue):

630 V

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

zinc

revêtement du boîtier:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

avec conducteur de protection:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP67

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

Embase en saillie; Power M 17; Broche; Nombre de contacts: 3+PE; Pour section (min./max.) : 0.25mm² - 2.5mm²;