Lapp - Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance - 44423140


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 3
pour diamètre externe de câble - 8...10 mm
finition du boîtier - droit
taille du filetage M - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044776705680
Réf. Sonepar
00205670568
Réf. Fournisseur
44423140
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts d'alimentation:
3
pour diamètre externe de câble:
8...10 mm
finition du boîtier:
droit
taille du filetage M:
12
courant assigné In:
12 A
température ambiante:
-40...85 °C
tension assignée (Ue):
630 V
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.75...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.75...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.75...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.75...1.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
zinc
revêtement du boîtier:
sans
matériau du filetage:
zinc coulé sous pression
type de verrouillage:
raccord à écrou
avec conducteur de protection:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP67
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non