Lapp - Connecteurs M12 montables sur site - 22260134

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
pour diamètre externe de câble - 4...8 mm
finition du boîtier - droit
taille du filetage M - 12
courant assigné In - 4 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044774460758
Réf. Sonepar
00205446075
Réf. Fournisseur
22260134
Marque
Lapp
finition des contacts:
goupille
pour diamètre externe de câble:
4...8 mm
finition du boîtier:
droit
taille du filetage M:
12
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
-25...80 °C
tension assignée (Ue):
250 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.34...0.75 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.34...0.75 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.34...0.75 mm²
section de raccordement cable souple:
0.34...0.75 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement autodénudant
matériau du revêtement de contact:
nickel/or
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
sans
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
raccord à écrou
avec conducteur de protection:
Non
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


