Lapp - Connecteurs M8 montables sur site - 22260121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
pour diamètre externe de câble - 3.5...5 mm
finition du boîtier - droit
diamètre du connecteur - 12 mm
taille du filetage M - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044774460642
Réf. Sonepar
00205446064
Réf. Fournisseur
22260121
Marque
Lapp
finition des contacts:
goupille
pour diamètre externe de câble:
3.5...5 mm
finition du boîtier:
droit
diamètre du connecteur:
12 mm
taille du filetage M:
8
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
-40...85 °C
tension assignée (Ue):
60 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...0.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...0.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...0.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...0.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
sans
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
raccord à écrou
avec conducteur de protection:
Non
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


