Lapp - Connecteurs rectangulaires - 10051000

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connecteurs rectangulaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - autre

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - autre

  • type de verrouillage - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773815344

Réf. Sonepar

00205000138

Réf. Fournisseur

10051000

Réf. Commerciale

Lapp

finition du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier

disposition de l'entrée de câble:

autre

position de l'étrier:

autre

type de verrouillage:

autre

largeur:

43 mm

hauteur:

1 mm

revêtement du boîtier:

autre

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

1

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

température de fonctionnement:

-40...125 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP65

Joint plat; Size: 6B