Lapp - Connecteurs rectangulaires - 75009606

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connecteurs rectangulaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • courant assigné In - 23 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • largeur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044774419169

Réf. Sonepar

00205000877

Réf. Fournisseur

75009606

Réf. Commerciale

Lapp

finition des contacts:

douille

courant assigné In:

23 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

largeur:

30 mm

hauteur:

22 mm

nombre de rangées de contacts à fiche:

2

température ambiante:

-40...125 °C

tension assignée (Ue):

400 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau du contact:

laiton

matériau du corps isolant:

thermoplastique

matériau du boîtier/corps:

zinc

type de verrouillage:

étrier longitudinal

mode de pose:

montage de surface

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

température de fonctionnement:

-40...125 °C

classe de protection (IP), monté:

IP65

avec garniture d’étanchéité:

Non

Kit;