Lapp - Connecteurs rectangulaires - 75009615


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition des contacts - goupille 
- courant assigné In - 23 A 
- section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm² 
- finition du raccordement électrique - raccordement à vis 
- largeur - 23.8 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044774420417
Réf. Sonepar
00205000886
Réf. Fournisseur
75009615
Marque
Lapp
finition des contacts:
goupille
courant assigné In:
23 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
largeur:
23.8 mm
hauteur:
50 mm
nombre de rangées de contacts à fiche:
2
température ambiante:
-40...125 °C
tension assignée (Ue):
400 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau du contact:
laiton
matériau du corps isolant:
thermoplastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de verrouillage:
étrier longitudinal
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
température de fonctionnement:
-40...125 °C
classe de protection (IP), monté:
IP65
avec garniture d’étanchéité:
Non


