Lapp - Connecteurs rectangulaires - 75009628

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
courant assigné In - 16 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
largeur - 29.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044774419213
Réf. Sonepar
00205000899
Réf. Fournisseur
75009628
Marque
Lapp
finition des contacts:
douille
courant assigné In:
16 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
largeur:
29.5 mm
hauteur:
57 mm
nombre de rangées de contacts à fiche:
2
température ambiante:
-40...125 °C
tension assignée (Ue):
250 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau du contact:
laiton
matériau du corps isolant:
thermoplastique
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de verrouillage:
étrier longitudinal
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
température de fonctionnement:
-40...125 °C
classe de protection (IP), monté:
IP65
avec garniture d’étanchéité:
Non


