Lapp - Connecteurs rectangulaires - 10027200

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connecteurs rectangulaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 129 mm

  • largeur - 40 mm

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • montage direct possible - Non

  • montage sur rails - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773056525

Réf. Sonepar

00205100272

Réf. Fournisseur

10027200

Réf. Commerciale

Lapp

longueur:

129 mm

largeur:

40 mm

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

montage direct possible:

Non

montage sur rails:

Oui

nombre min. de cycles d'insertion:

50

Système de montage; Size: 16B