Lapp - Connecteurs rectangulaires - 10047000

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connecteurs rectangulaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • type de verrouillage - encoche

  • avec garniture d’étanchéité - Oui

  • couleur - gris

  • classe de protection (IP), monté - IP67

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773483734

Réf. Sonepar

00205100470

Réf. Fournisseur

10047000

Réf. Commerciale

Lapp

forme:

rectangulaire

type de verrouillage:

encoche

avec garniture d’étanchéité:

Oui

couleur:

gris

classe de protection (IP), monté:

IP67

avec élément de détention:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température ambiante:

-40...125 °C

Couvercle de protection; Size: 10B;