Lapp - Connecteurs rectangulaires - 10469800

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connecteurs rectangulaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • type de verrouillage - encoche

  • avec garniture d’étanchéité - Oui

  • couleur - gris

  • avec élément de détention - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773606164

Réf. Sonepar

00205104698

Réf. Fournisseur

10469800

Marque

Lapp

forme:

rectangulaire

type de verrouillage:

encoche

avec garniture d’étanchéité:

Oui

couleur:

gris

avec élément de détention:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Couvercle de protection; Size: 16A;