Lapp - Connecteurs rectangulaires - 44420513

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connecteurs rectangulaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...2.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 2.5...2.5 mm²

  • section de raccordement cable rigide - 2.5...2.5 mm²

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776108535

Réf. Sonepar

00205610853

Réf. Fournisseur

44420513

Marque

Lapp

finition des contacts:

goupille

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2.5...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

2.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

2.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

2.5...2.5 mm²

longueur de dénudage:

8 mm

diamètre du contact à fiche:

4 mm

matériau du contact:

laiton

matériau du revêtement de contact:

argent

Contact usiné; Broche; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 2.5 mm²;