Lapp - Connecteurs rectangulaires - 44423224

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connecteurs rectangulaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'inserts de contact à fiche - 1

  • avec conducteur de protection - Non

  • longueur - 34.4 mm

  • hauteur - 44 mm

  • largeur - 14.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777489282

Réf. Sonepar

00205748928

Réf. Fournisseur

44423224

Marque

Lapp

nombre d'inserts de contact à fiche:

1

avec conducteur de protection:

Non

longueur:

34.4 mm

hauteur:

44 mm

largeur:

14.5 mm

tension assignée (Ue):

160 V

degré de pollution:

3

matériau du boîtier/corps:

plastique

mode de pose:

inséré

Système modulaire; Raccord à sertir; Nombre de contacts: 17; Slots nécessaires: 1; 170 V CA rms / CC selon IEC; 10 A selon IEC