Lapp - Connexion et sertissage - 61795925

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connexion et sertissage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - applications différentes

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • section transversale - 10...400 mm²

  • finition/actionnement - hydraulique à main

  • inserts interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773193848

Réf. Sonepar

00205319384

Réf. Fournisseur

61795925

Réf. Commerciale

Lapp

adapté à:

applications différentes

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

section transversale:

10...400 mm²

finition/actionnement:

hydraulique à main

inserts interchangeables:

Oui

longueur:

590 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

avec retour automatique:

Oui

Pince à sertir hydraulique; Pour section (min./max.) : 10mm² - 400mm²;