Lapp - Connexion et sertissage - 61791100

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connexion et sertissage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - compression par rouleau (sertissage)

  • section transversale - 0.5...6 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773204186

Réf. Sonepar

00205320418

Réf. Fournisseur

61791100

Marque

Lapp

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

compression par rouleau (sertissage)

section transversale:

0.5...6 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Oui

longueur:

255 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Oui

Pince à sertir; Pour section (min./max.) : 0.5mm² - 6.0mm²; Profil de sertissage: Sertissage par rouleau de compression