Lapp - Connexion et sertissage - 61791095


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
forme de compression - compression trapézoïdale
section transversale - 35...50 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773204322
Réf. Sonepar
00205320432
Réf. Fournisseur
61791095
Réf. Commerciale
Lapp
adapté à:
embouts de câble
forme de compression:
compression trapézoïdale
section transversale:
35...50 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Oui
longueur:
220 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Oui