Lapp - Connexion et sertissage - 61791065

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connexion et sertissage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - embouts de câble

  • forme de compression - compression trapézoïdale

  • section transversale - 10...25 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773204476

Réf. Sonepar

00205320447

Réf. Fournisseur

61791065

Réf. Commerciale

Lapp

adapté à:

embouts de câble

forme de compression:

compression trapézoïdale

section transversale:

10...25 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Oui

longueur:

220 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Oui

Pince à sertir; Pour section (min./max.) : 10mm² - 25mm²; Profil de sertissage: Trapèze