Lapp - Connexion et sertissage - 61790950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - compression par rouleau (sertissage)
section transversale - 0.5...6 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773205022
Réf. Sonepar
00205320502
Réf. Fournisseur
61790950
Marque
Lapp
adapté à:
cosses et connecteurs
forme de compression:
compression par rouleau (sertissage)
section transversale:
0.5...6 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Oui
longueur:
255 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Oui


