Lapp - Connexion et sertissage - 61790910

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connexion et sertissage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - compression ovale

  • section transversale - 0.5...6 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773205282

Réf. Sonepar

00205320528

Réf. Fournisseur

61790910

Réf. Commerciale

Lapp

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

compression ovale

section transversale:

0.5...6 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

3...24

longueur:

255 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Oui

Pince à sertir; Pour section (min./max.) : 0.5mm² - 6.0mm²; Profil de sertissage: oval