Lapp - Connexion et sertissage - 61722050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- adapté à - cosses et connecteurs 
- forme de compression - compression ovale 
- section transversale - 0.1...1.5 mm² 
- finition/actionnement - mécanique 
- inserts interchangeables - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773207316
Réf. Sonepar
00205320731
Réf. Fournisseur
61722050
Marque
Lapp
adapté à:
cosses et connecteurs
forme de compression:
compression ovale
section transversale:
0.1...1.5 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
15...38
longueur:
225 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Oui


