Lapp - Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires - 44420238


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
courant de fonctionnement max. d'un contact - 660 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 120...120 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
type de contact - tourné
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044774846125
Réf. Sonepar
00205420238
Réf. Fournisseur
44420238
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts:
douille
courant de fonctionnement max. d'un contact:
660 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
120...120 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de contact:
tourné
température ambiante:
-25...125 °C
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
120...120 mm²
section de raccordement cable rigide:
120...120 mm²
section de raccordement cable souple:
120...120 mm²
longueur de dénudage:
40 mm
diamètre du contact à fiche:
20 mm
matériau du contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
argent
nombre min. de cycles d'insertion:
500